Butée à billes SNR 51104, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm
Butées à billes simple effet
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :51104
Rubix :0302-1002500
EAN :3413520102982


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51104 CAGE ACIER 20X35X10
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,038 kg |
| Epaisseur | 10 mm |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 15000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,13 € HT
/ unité
26,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h