Butée à billes SKF 51110, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 70 mm | Largeur : 14 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51110
Rubix :0301-1002505
Fabricant :39531
EAN :7316576677380


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51110 CAGE ACIER 50X70X14
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,16 kg |
| Epaisseur | 14 mm |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 27000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,05 € HT
/ unité
42,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours