Butée à billes SKF 51140 M, Diamètre intérieur : 200 mm | Diamètre extérieur : 250 mm | Largeur : 37 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51140 M
Rubix :0301-1356904
Fabricant :180798
EAN :7316572051979


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51140 CAGE MASSIVE 200X250X37
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | laiton |
| Poids | 4,25 kg |
| Epaisseur | 37 mm |
| Vitesse de référence | 1400 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 168000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 130,00 € HT
/ unité
1 356,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours