Butée à billes SKF 51407, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 32 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51407
Rubix :0301-1010753
Fabricant :39767
EAN :7316576677984
BUTEE A BILLES 51407 CAGE ACIER 35X80X32

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51407 CAGE ACIER 35X80X32


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Points forts

- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur32 mm
Type de roulementeffet simple
Série514
Cageacier
Poids0,79 kg
Epaisseur32 mm
Vitesse de référence2600 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca76100 N
135,91 € HT
/ unité
163,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.