Butée à billes NTN 51406, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 70 mm | Largeur : 28 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51406
Rubix :0281-1010752
EAN :4547359307337
BUTEE A BILLES 51406 CAGE ACIER 30X70X28

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51406 CAGE ACIER 30X70X28


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur28 mm
Type de roulementeffet simple
Série51400
Matièreacier
Cageacier
Poids0,52 kg
Epaisseur28 mm
Vitesse de référence3200 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca72700 N
82,76 € HT
/ unité
99,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.