Butée à billes SKF 53215, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 28.4 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :53215
Rubix :0301-1010823
Fabricant :39897
EAN :7316577121370
BUTEE A BILLES 53215 CAGE ACIER 75X110X28.3

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53215 CAGE ACIER 75X110X28.3


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28,4 mm
Type de roulementeffet simple
Série532
Cageacier
Poids0,17 kg
Epaisseur28,3 mm
Vitesse de référence2400 rpm
Etancheitéopen type
Charge dynamique de base, axiale - Ca63700 N
283,97 € HT
/ unité
340,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.