Butée à billes SKF 51217, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 31 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51217
Rubix :0301-1010708
Fabricant :39709
EAN :7316576677892
BUTEE A BILLES 51217 CAGE ACIER 85X125X31

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51217 CAGE ACIER 85X125X31


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur31 mm
Type de roulementeffet simple
Série512
Cageacier
Poids1,2 kg
Epaisseur31 mm
Vitesse de référence2200 rpm
Etancheitéopen type
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca97500 N
145,01 € HT
/ unité
174,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.