Butée à billes FAG 53208, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 20.3 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :53208
Rubix :0255-1010816
Fabricant :0167158020000
EAN :4012801016742
BUTEE A BILLES 53208 CAGE ACIER 40X68X20.3

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur20,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53208 CAGE ACIER 40X68X20.3


Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur20,3 mm
Type de roulementeffet simple
Série532
Matièreacier
Cageacier
Poids0,27 kg
Vitesse de référence6900 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca44000 N
87,11 € HT
/ unité
104,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.