Butée à billes FAG 53211, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 27.3 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53211
Rubix :0255-1010819
Fabricant :0167158370000
EAN :4012801162951


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 27,3 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53211 CAGE ACIER 55X90X27.3
Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 27,3 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,62 kg |
| Epaisseur | 27,3 mm |
| Vitesse de référence | 5700 rpm |
| Etancheité | unsealed |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 58000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,21 € HT
/ unité
155,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h