Butée à billes FAG 52230-MP, Diamètre intérieur : 130 mm | Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 89 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52230-MP
Rubix :0255-1010789
Fabricant :0190655820000
EAN :4012801322294


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 89 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52230 CAGE MASSIVE 130X215X89
Roulements rainurés à billes 522..-MP, à double effet, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 89 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522..-mp |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Poids | 10,7 kg |
| Epaisseur | 89 mm |
| Vitesse de référence | 2550 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 236000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 706,11 € HT
/ unité
3 247,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours