Butée à billes NTN 51100, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 9 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51100
Rubix :0281-1002497
EAN :4547359305807


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51100 CAGE ACIER 10X24X9
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,02 kg |
| Epaisseur | 9 mm |
| Vitesse de référence | 9500 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 10000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € HT
/ unité
25,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h