Butée à billes NTN 51203, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 12 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51203
Rubix :0281-1010694
EAN :4547359306545


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51203 CAGE ACIER 17X35X12
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,054 kg |
| Epaisseur | 12 mm |
| Vitesse de référence | 6800 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 16200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,14 € HT
/ unité
27,77 € TTC

- Livraison habituellement sous (35) jours