Butée à billes SKF 51107, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 12 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51107
Rubix :0301-1002503
Fabricant :39517
EAN :7316577058621
BUTEE A BILLES 51107 CAGE ACIER 35X52X12

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51107 CAGE ACIER 35X52X12


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur12 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,08 kg
Epaisseur12 mm
Vitesse de référence5600 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca19900 N
23,65 € HT
/ unité
28,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.