Butée à billes FAG 53207, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 19.9 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :53207
Rubix :0255-1010815
Fabricant :0167157990000
EAN :4012801162920
BUTEE A BILLES 53207 CAGE ACIER 35X62X19.9

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53207 CAGE ACIER 35X62X19.9


Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19,9 mm
Type de roulementeffet simple
Série532
Matièreacier
Cageacier
Poids0,2155 kg
Epaisseur19,9 mm
Vitesse de référence8000 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca35500 N
79,82 € HT
/ unité
95,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.