Butée à billes NTN 51132, Diamètre intérieur : 160 mm | Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 31 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51132
Rubix :0281-1010681
EAN :4547359306262


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51132 CAGE ACIER 160X200X31
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 2,05 kg |
| Epaisseur | 31 mm |
| Vitesse de référence | 1700 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 125000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
643,15 € HT
/ unité
771,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours