Butée à billes SKF 53313, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 39.4 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :53313
Rubix :0301-1010839
Fabricant :39913
EAN :7316577121400
BUTEE A BILLES 53313 CAGE ACIER 65X115X39.4

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur39,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53313 CAGE ACIER 65X115X39.4


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur39,4 mm
Type de roulementeffet simple
Série533
Cageacier
Poids1,89 kg
Epaisseur39,4 mm
Vitesse de référence2000 rpm
Etancheitéopen (unsealed)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca106000 N
326,82 € HT
/ unité
392,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.