Butée à billes NTN 51111, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 78 mm | Largeur : 16 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51111
Rubix :0281-1010667
EAN :4547359306071
BUTEE A BILLES 51111 CAGE ACIER 55X78X16

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51111 CAGE ACIER 55X78X16


Roulement à billes
Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur16 mm
Type de roulementeffet simple
Série51100
Matièreacier
Cageacier
Poids0,226 kg
Epaisseur16 mm
Vitesse de référence4000 rpm
Charge dynamique de base, axiale - Ca34800 N
49,56 € HT
/ unité
59,47 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.