Butée à billes NSK 51410, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 43 mm
Butée à billes 514
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51410
Rubix :0294-1010756
Fabricant :51410 N
EAN :0029176029363


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51410 CAGE ACIER 50X110X43
Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51400 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,94 kg |
| Epaisseur | 43 mm |
| Vitesse de référence | 2200 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 147000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,50 € HT
/ unité
216,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours