Butée à billes SKF BA 3, Diamètre intérieur : 3 mm | Diamètre extérieur : 8 mm | Largeur : 3.5 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :BA 3
Rubix :0301-1357224
Fabricant :819
EAN :7316571092430
BUTEE A BILLES ET A RLX BA 3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur3 mm
Diamètre extérieur8 mm
Largeur3,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES ET A RLX BA 3 SKF


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3 mm
Diamètre extérieur8 mm
Largeur3,5 mm
Type de roulementeffet simple
Sérieba
Cageacier
Poids0,0009 kg
Epaisseur3,5 mm
Vitesse de référence26000 rpm
Etancheitéopen (unsealed)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca806 N
40,68 € HT
/ unité
48,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.