Butée à billes FAG 52210, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 78 mm | Largeur : 39 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52210
Rubix :0255-1010775
Fabricant :0190069500000
EAN :4012801016698


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 39 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52210 CAGE ACIER 40X78X39
Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,71 kg |
| Epaisseur | 39 mm |
| Vitesse de référence | 5800 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 50000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,49 € HT
/ unité
150,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h