Butée à billes FAG 51111, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 78 mm | Largeur : 16 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51111
Rubix :0255-1010667
Fabricant :0167147330000
EAN :4012801162258
BUTEE A BILLES 51111 CAGE ACIER 55X78X16

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51111 CAGE ACIER 55X78X16


Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur16 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,24 kg
Epaisseur16 mm
Vitesse de référence5200 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca30500 N
35,34 € HT
/ unité
42,41 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.