Butée à billes SKF BA 9, Diamètre intérieur : 9 mm | Diamètre extérieur : 20 mm | Largeur : 7 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :BA 9
Rubix :0301-1270948
Fabricant :825
EAN :7316570224887


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES BA 9 SKF
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | ba |
| Cage | acier |
| Poids | 0,01 kg |
| Epaisseur | 7 mm |
| Vitesse de référence | 12000 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 3120 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,03 € HT
/ unité
61,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours