Butée à billes SNR 51216, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 28 mm
Butées à billes simple effet
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :51216
Rubix :0302-1010707
EAN :3413520104108


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51216 CAGE ACIER 80X115X28
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,908 kg |
| Epaisseur | 28 mm |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Etancheité | otwarty (nieuszczelniony) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 78500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,75 € HT
/ unité
108,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours