Butée à billes SKF 51312, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 35 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51312
Rubix :0301-1010733
Fabricant :39742
EAN :7316577006905


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51312 CAGE ACIER 60X110X35
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Points forts
- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,35 kg |
| Epaisseur | 35 mm |
| Vitesse de référence | 2200 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 101000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,37 € HT
/ unité
198,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours