Butée à billes NTN 51314, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 40 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51314
Rubix :0281-1010735
EAN :4547359307160


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51314 CAGE ACIER 70X125X40
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 2,01 kg |
| Epaisseur | 40 mm |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Etancheité | none |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 148000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,52 € HT
/ unité
234,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours