Butée à billes FAG 51156-MP, Diamètre intérieur : 280 mm | Diamètre extérieur : 350 mm | Largeur : 53 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51156-MP
Rubix :0255-1010689
Fabricant :0190614980000
EAN :4026677151209


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 350 mm |
| Largeur | 53 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51156 CAGE MASSIVE 280X350X53
Roulements rainurés à billes 511..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 350 mm |
| Largeur | 53 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 12,2 kg |
| Epaisseur | 53 mm |
| Vitesse de référence | 1270 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 325000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 422,72 € HT
/ unité
1 707,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours