Butée à billes Zen BA6, Diamètre intérieur : 6 mm | Diamètre extérieur : 14 mm | Largeur : 5 mm
Butée
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :BA6
Rubix :8205-1411298

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES BA 6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Série | threepartthrust |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 1275 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,57 € HT
/ unité
11,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h