Butée à billes FAG 51140-MP, Diamètre intérieur : 200 mm | Diamètre extérieur : 250 mm | Largeur : 37 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51140-MP
Rubix :0255-1010685
Fabricant :0190612850000
EAN :4026677207142
BUTEE A BILLES 51140 CAGE MASSIVE 200X250X37

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51140 CAGE MASSIVE 200X250X37


Roulements rainurés à billes 511..-MP, à simple effet, cage massive en laiton

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur37 mm
Type de roulementeffet simple
Série511..-mp
Cagelaiton
Poids4,27 kg
Epaisseur37 mm
Vitesse de référence1760 rpm
Charge dynamique de base, axiale - Ca162000 N
773,78 HT
/ unité
928,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.