Butée à billes NSK 51216, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 28 mm

Butée à billes 512

Voir les informations techniques

Références

NSK :51216
Rubix :0294-1010707
Fabricant :51216 N
EAN :00029176026584
BUTEE A BILLES 51216 CAGE ACIER 80X115X28

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51216 CAGE ACIER 80X115X28


Cage en acier embouti.

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur28 mm
Type de roulementeffet simple
Série512 series
Cageacier
Poids0,931 kg
Epaisseur28 mm
Vitesse de référence2600 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca79000 N
112,89 € HT
/ unité
135,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.