Buse MIG/MAG Abicor Binzel 701.1121, Type: Buse gaz diffuseur jumbo n 12 d.19,5mm | Diamètre de buse: 19.5 mm | Longueur: 48 mm
Buse
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :701.1121
Rubix :2026-7086337
EAN :4036584003881
Détails articles : BUSE GAZ DIFFUSEUR JUMBO N 12 D.19,5MM
Buse à gaz en céramique 701.1121.
L= 34 mm Ø 19,5mm SRL 9/20 Grand
Informations techniques
Attributs
| Type | buse gaz diffuseur jumbo n 12 d.19,5mm |
|---|---|
| Diamètre de buse | 19,5 mm |
| Longueur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,90 € HT
/ 10 unités
91,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

