Buse MIG/MAG Trafimet group MC0475, Type: Buse gaz | Diamètre de buse: 16 mm | Longueur: 47 mm
Buse gaz à visser Cu D.16 - T 350 /T 350A /TR 400A
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MC0475
Rubix :H357-7152711
Détails articles : BUSE GAZ A VISSER EN CUIVRE D.16 T350/TR400
Buse gaz à visser Ø 16
Applications
Pièce de rechange - Torche de soudage
Informations techniques
Attributs
| Type | buse gaz |
|---|---|
| Diamètre de buse | 16 mm |
| Longueur | 47 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,58 € HT
/ unité
51,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
