Buse MIG/MAG Trafimet group MC0480, Type: Buse gaz | Diamètre de buse: 16 mm | Longueur: 36 mm
Buse gaz à visser Cu D.16 - T 150 /T 250A
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MC0480
Rubix :H357-7153889
Détails articles : BUSE GAZ A VISSER EN CUIVRE D.16 TURBOPLUS 250A
Buse gaz à visser Ø 16
Applications
Pièce de rechange - Torche de soudage
Informations techniques
Attributs
| Type | buse gaz |
|---|---|
| Diamètre de buse | 16 mm |
| Longueur | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,35 € HT
/ unité
32,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
