Buse MIG/MAG Abicor Binzel 145.0080, Type: Buse à gaz | Diamètre de buse: 12.5 mm | Longueur: 63.5 mm
Buse conique
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :145.0080
Rubix :2026-7014671
EAN :4036584060464
Détails articles : BUSE GAZ CONIQUE D.12,5 MB24/240D ASP24/240 UE=10
Buse à gaz conique 145.0080.
Informations techniques
Attributs
| Type | buse à gaz |
|---|---|
| Diamètre de buse | 12,5 mm |
| Longueur | 63,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,30 € HT
/ unité
15,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

