Gant anti-chaleur Eurotechnique 4700, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : 11XXXX
Bouclette antichaleur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :4700
Rubix :4886-6031745
EAN :3435241047007

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 11xxxx |
Documents
Détails articles : GANT BOUCLETTE ANTICHALEUR T10 POIGNET TRICOT ELASTIQUE UE5
Gants anti-chaleur, coton bouclette lourd 850 g/m², couleur écrue.
Normes EN 388:2003 et EN 407:2004.
Normes EN 388:2003 et EN 407:2004.
Points forts
Confort, mise en place et retrait aisés, très bonne dextérité, protection des pièces contre les empreintes, la sudation et la salissure
Applications
Protection de la chaleur
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 11xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Matière principale | coton |
| Niveau de résistance à la coupure | 2 |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,45 € HT
/ 5 paires
19,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h