Bouchons d'oreille Deltaplus CONICFIR050OR, Indice global d'affaiblissement SNR : 34 dB | Cordés : Oui
Bouchons réutilisables avec Cordon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :CONICFIR050OR
Rubix :0495-6184556
EAN :3295249187811


Résumé technique
| Couleur | gris |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 34 dB |
| Cordés | oui |
Documents
Détails articles : BOUCHONS D'OREILLE REUTIL. JAUNE CONICFIR
Bouchons d'oreilles réutilisables avec prise en main facilité, boîte de 50
Matériaux du bouchon d'oreille : TPR (Thermoplastique) | Cordelette - Nylon
Matériaux du bouchon d'oreille : TPR (Thermoplastique) | Cordelette - Nylon
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 34 dB |
| Cordés | oui |
| Détectable | non |
| Type | réutilisable |
| Matière | tpr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,30 € HT
/ paire
3,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h