Bouchons d'oreille 3M 7000052712, Indice global d'affaiblissement SNR : 21 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non
BOUCHON OREILLE 3M EA - RSOFT 21 DB, SANS CORDELETTE ES-01-009
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000052712
Rubix :2771-6213033
Fabricant :7000052712



Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 21 dB |
| Cordés | non |
Documents
Détails articles : BOUCHON OREILLE 3M EA - RSOFT 21 DB, SANS CORDELETTE ES-01-009
Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ 21 scellent l'entrée du conduit auditif et peuvent être utilisés pour protéger contre les environnements sonores faibles à modérés, offrant une protection efficace sur toutes les fréquences testées. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 22 dB.
Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ 21 sont jetables et conçus pour être insérés dans le conduit auditif, afin de réduire l'exposition aux niveaux sonores dangereux et à d'autres sons bruyants.
Points forts
Mousse de polyuréthane souple à expansion lente pour un confort continu tout au long de la journée;La forme ronde permet un ajustement sûr;Il n'est pas nécessaire de les rouler
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 21 dB |
| Cordés | non |
| Détectable | non |
| Matière principale | polyuréthane |
| Type | jetable |
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 440,00 € HT
/ 1 000 unités
1 728,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours