Etiquette de signalisation Brady 811682
Symbole SGH (GHS) - Matières explosives
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :811682
Rubix :8381-6192661
Fabricant :811682
EAN :0662820546948

Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - 6 ETIQUETTES
L’étiquette de signalisation Brady, imprimée avec le symbole GHS01 – Matières explosives fournit un marquage clair pour signaler les substances présentant un risque d’explosion. Sa conception en polyester laminé avec finition brillante garantit une excellente lisibilité du pictogramme et une durabilité adaptée à des environnements industriels variés (intempéries, abrasion, agents chimiques).
Caractéristiques :
L’étiquette GHS01 – Matières explosives sert à l’identification des zones de stockage, des équipements, des tuyauteries et des installations, ainsi qu’à la communication des dangers liés aux produits explosifs. Elle est conçue en polyester laminé avec une finition brillante et présente un pictogramme noir et rouge sur fond blanc. L’adhésif utilisé est un acrylique permanent. L’étiquette est fournie sous forme de carte montée comportant plusieurs éléments préimprimés.
Spécifications :
• Dimensions : 70,00 mm (L) × 70,00 mm (H)
• Épaisseur : 0,099 mm
• Température minimale de service : -40 °C
• Température maximale de service : 110 °C
• Température minimale d’application : 10 °C
• Type de matériau : polyester laminé
• Adhésif : acrylique permanent
• Couleur : noir et rouge sur blanc
• Finition : brillant
• Modèle : sur carte
Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification standard de la catégorie produit
• Statut REACH SVHC : la pièce ne contient pas de SVHC selon la liste publiée le 23 janvier 2024
Caractéristiques :
L’étiquette GHS01 – Matières explosives sert à l’identification des zones de stockage, des équipements, des tuyauteries et des installations, ainsi qu’à la communication des dangers liés aux produits explosifs. Elle est conçue en polyester laminé avec une finition brillante et présente un pictogramme noir et rouge sur fond blanc. L’adhésif utilisé est un acrylique permanent. L’étiquette est fournie sous forme de carte montée comportant plusieurs éléments préimprimés.
Spécifications :
• Dimensions : 70,00 mm (L) × 70,00 mm (H)
• Épaisseur : 0,099 mm
• Température minimale de service : -40 °C
• Température maximale de service : 110 °C
• Température minimale d’application : 10 °C
• Type de matériau : polyester laminé
• Adhésif : acrylique permanent
• Couleur : noir et rouge sur blanc
• Finition : brillant
• Modèle : sur carte
Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification standard de la catégorie produit
• Statut REACH SVHC : la pièce ne contient pas de SVHC selon la liste publiée le 23 janvier 2024
Points forts
• Assure une identification rapide des matières explosives grâce au symbole SGH clair et préimprimé
• Maintient une bonne lisibilité grâce au contraste noir et rouge sur fond blanc et à la finition brillante
• Facilite la pose sur de nombreux supports grâce à l’adhésif acrylique permanent
• Contribue à une organisation visuelle cohérente des installations avec la forme en diamant et la mise en page en carte montée
• Offre une tenue stable dans une large plage de températures pour couvrir différents environnements de travail
• Maintient une bonne lisibilité grâce au contraste noir et rouge sur fond blanc et à la finition brillante
• Facilite la pose sur de nombreux supports grâce à l’adhésif acrylique permanent
• Contribue à une organisation visuelle cohérente des installations avec la forme en diamant et la mise en page en carte montée
• Offre une tenue stable dans une large plage de températures pour couvrir différents environnements de travail
Applications
Ce produit s’utilise dans les contextes où une signalétique claire des substances dangereuses doit être visible et stable. Il trouve sa place dans les zones de stockage, les ateliers de production, les laboratoires ou les espaces logistiques manipulant des produits classés explosifs. Les secteurs concernés incluent notamment l’industrie chimique, les environnements de fabrication, la maintenance d’installations sensibles et les infrastructures nécessitant un marquage de sécurité homogène. Une liste structurée peut préciser cette diversité d’usages : l’industrie de transformation chimique, les services de prévention des risques, les ateliers traitant des substances réactives et les plateformes assurant la gestion des matières dangereuses. Dans chacun de ces cadres, le pictogramme contribue à rendre le risque immédiatement identifiable.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Modèle | matières explosives |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,72 € HT
/ paquet
29,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours