Etiquette de signalisation Brady 811691
Symbole SGH (GHS) - Matières comburantes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :811691
Rubix :8381-6192656
Fabricant :811691
EAN :0662820547051
Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - RLX 250 ETIQUETTES
L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le pictogramme GHS03, sert à identifier les matières comburantes. Elle est dotée d’un adhésif acrylique permanent et livrée en rouleau.
Caractéristiques :
L’étiquette Brady utilise le pictogramme GHS03 pour l’identification des matières comburantes. Elle est fournie en rouleau de 250 étiquettes prédécoupées. Le polyester laminé garantit une excellente résistance aux rayures, aux intempéries et à de nombreux produits chimiques et apporte une finition brillante. L’adhésif acrylique permanent assure une adhérence durable sur des supports variés (métal, plastique lisse, peinture, etc.). La forme losange correspond au type de panneau utilisé pour la représentation des substances dangereuses.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 50 mm x 50 mm
• Matériau : polyester laminé
• Finition : brillant
• Couleur : noir et rouge sur blanc
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température minimale d’utilisation : −40 °C
• Température minimale d’application : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Modèle : individuel sur rouleau
• Quantité par rouleau : 250 étiquettes
Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification fonctionnelle selon la nomenclature UNSPSC
• REACH SVHC Status : ne contient aucune substance candidate SVHC selon la liste du 21 janvier 2025
Caractéristiques :
L’étiquette Brady utilise le pictogramme GHS03 pour l’identification des matières comburantes. Elle est fournie en rouleau de 250 étiquettes prédécoupées. Le polyester laminé garantit une excellente résistance aux rayures, aux intempéries et à de nombreux produits chimiques et apporte une finition brillante. L’adhésif acrylique permanent assure une adhérence durable sur des supports variés (métal, plastique lisse, peinture, etc.). La forme losange correspond au type de panneau utilisé pour la représentation des substances dangereuses.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 50 mm x 50 mm
• Matériau : polyester laminé
• Finition : brillant
• Couleur : noir et rouge sur blanc
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température minimale d’utilisation : −40 °C
• Température minimale d’application : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Modèle : individuel sur rouleau
• Quantité par rouleau : 250 étiquettes
Normes :
• Conformité UNSPSC 55121606 : classification fonctionnelle selon la nomenclature UNSPSC
• REACH SVHC Status : ne contient aucune substance candidate SVHC selon la liste du 21 janvier 2025
Points forts
• Lisibilité préservée grâce au polyester laminé
• Tenue durable assurée par l’adhésif acrylique permanent sur divers supports
• Format carré de 100 mm qui facilite l’intégration dans les protocoles internes d’identification
• Présentation en rouleau permettant une distribution rapide
• Couleurs contrastées contribuant à renforcer l’attention visuelle autour des matières comburantes
• Tenue durable assurée par l’adhésif acrylique permanent sur divers supports
• Format carré de 100 mm qui facilite l’intégration dans les protocoles internes d’identification
• Présentation en rouleau permettant une distribution rapide
• Couleurs contrastées contribuant à renforcer l’attention visuelle autour des matières comburantes
Applications
Ce produit s’emploie dans les contextes où la signalisation des matières comburantes doit rester visible et homogène. Elle intervient dans la communication des dangers, l’identification d’installations et la mise en conformité des zones manipulant des substances oxydantes. Les environnements impliquant le stockage, la manutention ou la préparation de produits chimiques bénéficient d’un marquage clair pour structurer les flux de sécurité. Elle trouve sa place dans les ateliers de production, les laboratoires, les zones logistiques et les installations de traitement où la gestion des risques nécessite un repérage cohérent. Les métiers concernés incluent les responsables maintenance, les ingénieurs méthodes, les techniciens de sécurité et les gestionnaires de stocks.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Modèle | matières comburantes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,09 € HT
/ rouleau
268,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours