Etiquette de signalisation Brady 811717
Symbole SGH (GHS) - Matières corrosives
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :811717
Rubix :8381-6192636
Fabricant :811717
EAN :0662820547310
Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - 6 ETIQUETTES
L’étiquette de signalisation de sécurité Brady, imprimée avec le symbole – GHS05 – Matières corrosives garantit un marquage net et efficace pour identifier les substances corrosives dans les environnements industriels. Conçue en polyester laminé, elle offre une excellente résistance et reste fiable.
Caractéristiques :
Cette étiquette Brady - GHS05 – Matières corrosives présente un pictogramme préimprimé en noir et rouge sur fond blanc, conforme au symbole GHS05. Réalisée en polyester laminé et dotée d’un adhésif acrylique permanent, elle arbore une forme en losange avec une finition brillante. Conditionnée sous forme de carte de 6 unités, elle est adaptée à l’étiquetage des contenants, des équipements ou des zones dédiées à la communication des dangers. Ce marquage facilite l’identification des installations manipulant ou stockant des produits corrosifs.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 70 mm x 70 mm
• Matériau : polyester laminé
• Couleurs : noir et rouge sur fond blanc
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimale : -40 °C
• Température d’application minimale : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Modèle : 6 étiquettes sur carte
• Forme : losange
Normes :
• UNSPSC 55121606 : classification associée à la catégorie des fournitures d’identification et de marquage
• REACH SVHC – Conforme : aucune substance candidate SVHC selon la liste REACH du 21 janvier 2025
Caractéristiques :
Cette étiquette Brady - GHS05 – Matières corrosives présente un pictogramme préimprimé en noir et rouge sur fond blanc, conforme au symbole GHS05. Réalisée en polyester laminé et dotée d’un adhésif acrylique permanent, elle arbore une forme en losange avec une finition brillante. Conditionnée sous forme de carte de 6 unités, elle est adaptée à l’étiquetage des contenants, des équipements ou des zones dédiées à la communication des dangers. Ce marquage facilite l’identification des installations manipulant ou stockant des produits corrosifs.
Spécifications :
• Épaisseur : 0,099 mm
• Dimensions : 70 mm x 70 mm
• Matériau : polyester laminé
• Couleurs : noir et rouge sur fond blanc
• Température d’utilisation : jusqu’à 110 °C
• Température d’utilisation minimale : -40 °C
• Température d’application minimale : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Modèle : 6 étiquettes sur carte
• Forme : losange
Normes :
• UNSPSC 55121606 : classification associée à la catégorie des fournitures d’identification et de marquage
• REACH SVHC – Conforme : aucune substance candidate SVHC selon la liste REACH du 21 janvier 2025
Points forts
• Lisibilité renforcée grâce au contraste noir et rouge sur fond blanc
• Stabilité du marquage facilitée par le polyester laminé
• Pose simplifiée avec l’adhésif acrylique permanent
• Adaptation à des plages de températures larges, permettant l’usage dans des environnements variés
• Stabilité du marquage facilitée par le polyester laminé
• Pose simplifiée avec l’adhésif acrylique permanent
• Adaptation à des plages de températures larges, permettant l’usage dans des environnements variés
Applications
Ce produit s’emploie dans les environnements manipulant des substances dangereuses et des agents corrosifs. Elle trouve sa place dans la communication des dangers et l’identification d’installations, notamment sur les contenants, les zones de stockage et les équipements manipulant des produits chimiques. Les secteurs concernés incluent la chimie, la maintenance industrielle, la gestion de stocks de substances dangereuses et les ateliers de traitement de surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Modèle | matières corrosives |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,72 € HT
/ paquet
29,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours