Roulement à rouleaux coniques Timken HM803146-70016, Diamètre extérieur : 300 mm | Diamètre intérieur : 41.275 mm | Largeur : 60 mm

Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :HM803146-70016
Rubix :0311-1046633
Fabricant :100100399
EAN :0053893691275
CONE HM 803146 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur41,275 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONE HM 803146 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur41,275 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur60 mm
Jeu Radialcn
Sériehm
Cageacier
114,84 € HT
/ unité
137,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.