Roulement à rouleaux coniques FAG 32004-X-XL, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 15 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :32004-X-XL
FAG :32004-X-XL
Rubix :0255-1017878
Fabricant :0858474100000
EAN :4064328812079


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32004X FAG
Tapered roller bearings 320, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Points forts
Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide.
Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 320 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 21900 rpm |
| Largeur totale du roulement | 15 mm |
| Norme | DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,08 € HT
/ unité
27,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h