Roulement à rouleaux coniques Timken 43312, Diamètre extérieur : 79.375 mm | Diamètre intérieur : 33.338 mm | Largeur : 17.463 mm

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :43312
Rubix :0311-1046248
Fabricant :100008176
EAN :0053893289465
CUVETTE 43312 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur33,338 mm
Diamètre extérieur79,375 mm
Largeur17,463 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE 43312 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur33,338 mm
Diamètre extérieur79,375 mm
Largeur17,463 mm
Jeu Radialcn
Série43000
Largeur totale du roulement17,463 mm
NormeISO
Charge statique de base, radiale - C0r76200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr92000 N
57,67 HT
/ unité
69,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.