Roulement à rouleaux coniques SKF LM 104949/911/Q, Diamètre extérieur : 82.55 mm | Diamètre intérieur : 50.8 mm | Largeur : 23.656 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :LM 104949/911/Q
Rubix :0301-1356145
Fabricant :366008
EAN :7316574148684


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 82,55 mm |
| Largeur | 23,656 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 104949/911/Q SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 82,55 mm |
| Largeur | 23,656 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lm |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Vitesse limite | 8000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 21,59 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,40 € HT
/ unité
79,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours