Roulement à rouleaux coniques SKF 32014 X, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 25 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :32014 X
Rubix :0301-1356243
EAN :7316577327468
ROULEMENT A RLX CONIQ 32014X SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32014X SKF


Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement intérieurs et extérieurs coniques ainsi que des rouleaux coniques. Ils sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. Les lignes de projection des chemins de roulement se rejoignent en un point commun sur l'axe du roulement afin d'assurer une véritable action de roulement et donc de faibles moments de frottement pendant le fonctionnement. La capacité de charge axiale des roulements à rouleaux coniques augmente avec l'angle de contact α. La taille de l'angle de contact, qui se situe généralement entre 10° et 30°, est liée au facteur de calcul e : plus la valeur de e est grande, plus l'angle de contact est important.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
76,16 € HT
/ unité
91,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.