Roulement à rouleaux coniques SKF 32304, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 21 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :32304
Rubix :0301-1467477
EAN :7316577327765


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32304 20X52X22,25
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Série | 2fd |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 11000 rpm |
| Vitesse limite | 14000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 22,25 mm |
| Norme | ISO 355 (ABMA) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 45500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 54300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,30 € HT
/ unité
37,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h