Roulement à rouleaux coniques Timken 4595/4535, Diamètre extérieur : 104.775 mm | Diamètre intérieur : 53.975 mm | Largeur : 39.688 mm
Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :4595/4535
Rubix :0311-1444057
EAN :0053893652917




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 53,975 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 104,775 mm |
| Largeur | 39,688 mm |
Documents
Détails articles : ASSEMBLAGE 4595/4535 TIMKEN
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Applications
General industrial and automotive applications
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 53,975 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 104,775 mm |
| Largeur | 39,688 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 4500 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,08 € HT
/ unité
429,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours