Roulement à rouleaux coniques SKF T4DB 160, Diamètre extérieur : 220 mm | Diamètre intérieur : 160 mm | Largeur : 33.72 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :T4DB 160
Rubix :0301-1362530
Fabricant :28120
EAN :7316570564648


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Largeur | 33,72 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ T4DB 160 SKF
Roulements à rouleaux coniques radiaux à une rangée - nouveau standard métrique N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Largeur | 33,72 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | t4db |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Vitesse limite | 2600 rpm |
| Largeur totale du roulement | 32 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 415 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 257 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
928,60 € HT
/ unité
1 114,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours