Roulement à rouleaux coniques Timken 2984, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 46.037 mm | Largeur : 25.4 mm
Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Timken :2984
Rubix :0311-1305561
Fabricant :100043379
EAN :0053893122953


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 46,037 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : CONE 2984 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.
Applications
Machine-outil, automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 46,037 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2900 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,17 € HT
/ unité
146,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h