Roulement à rouleaux coniques Timken 33116-90KA2, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 37 mm

Roulement à rouleaux coniques série 331

Voir les informations techniques

Références

Timken :33116-90KA2
Rubix :0311-1135135
Fabricant :101752483
ROULEMENT A RLX CONIQ 33116 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33116 TIMKEN


Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur37 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier trempé
152,14 € HT
/ unité
182,57 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.