Roulement à rouleaux coniques Timken LM29749/LM29710, Diamètre extérieur : 65.088 mm | Diamètre intérieur : 38.1 mm | Largeur : 18.288 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :LM29749/LM29710
Rubix :0311-1046907




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65,088 mm |
| Largeur | 18,288 mm |
Détails articles : CONE CUVETTE LM29749/LM29710 TIMKEN
Timken est le leader mondial reconnu des roulements à rouleaux coniques, avec l'offre la plus complète du marché. Il s'agit du type de roulement à rouleaux coniques de base et le plus utilisé. Il se compose d'une bague intérieure et d'une bague extérieure. Il est généralement monté en tant qu'élément d'une paire opposée. Lors du montage de l'équipement, les roulements à une rangée peuvent être "réglés" au jeu (jeu axial) ou à la précharge requis pour optimiser les performances.
Roulements à rouleaux coniques, dimensions principales selon DIN 720.
Points forts
Les roulements à une rangée de rouleaux coniques ont un alignement positif des rouleaux qui assure un véritable mouvement de roulement et génère une "force d'appui" qui pousse le rouleau contre la grande nervure du cône. Cette force d'appui empêche les rouleaux de s'écarter de l'apex, ce qui les maintient positivement alignés et placés contre la grande nervure du cône.
Applications
Roues avant de véhicules ; Configurations de différentiels et de pignons ; Roulements de convoyeurs ; Broches de machines-outils ; Roues de remorques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65,088 mm |
| Largeur | 18,288 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lm29700 |
| Cage | acier |
| Largeur totale du roulement | 18,034 mm |
| Norme | ISO LIFE CALCULATION METHOD |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 60300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,99 € HT
/ unité
81,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours